Poanson pentru Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX6mm

Cod articol.: 293063 TX6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx®
Toleranţă 0,0 bis +0,01 mm
Material tăiș Carbură
Diametrul găurii prealabile 1,45 mm
Profil Torx® TX6
Strat de acoperire TiN
Denumirea producătorului Profilräumeinsatz innen Torx®
Diametru exterior D 12
Lungimea totală L 25 mm
Lungime profil tmax 1,7 mm
Torx® Clătinare diametru exterior 1,76 mm
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293063 TX6
EAN / GTIN 4045197947420
Număr producător 293063 TX6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020 − 293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.