Stemple czworokątne metryczne ⌀ d = 16 mm, WC/C, 4-kątne: 6mm

Nr art.: 293057 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

4-kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Profil Wkładka 4-kątna
Tolerancja + 0,08 bis + 0,1 mm
Materiał skrawający HM
Średnica wiercenia wstępnego 6,12 mm
Rozwartość klucza w systemie metrycznym SW 6 mm
Powłoka WC/C
Oznaczenie producenta Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch
Średnica zewnętrzna D 16
Długość całkowita L 40 mm
Długość profilu tmax 13 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293057 6
EAN / GTIN 4067263201410
Numer producenta 293057 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węglik wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Oprawki do stempli nr 293020 − 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.