{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 6 mm | |
| Profil | 4-kotnik | |
| L | 13 mm | |
| L1 | 40 mm | |
| Toleranca | 0,08 do 0,1 mm | |
| ⌀ d | 16 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Prevleka | WC/C | |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
| Številka izdelka | 293057 6 | |
| EAN/GTIN | 4067263201410 | |
| Številka proizvajalca | 293057 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |