Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique ⌀ d = 16 mm, WC/C, Carré: 6mm

Réf.: 293057 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil forme carrée
Tolérance + 0,08 bis + 0,1 mm
Nuance de coupe Carbure
Diamètre de pré-perçage 6,12 mm
Ouverture de clé métrique SW 6 mm
Revêtement WC/C
Référence fabricant Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch
Diamètre extérieur D 16
Longueur totale L 40 mm
Longueur de profil tmax 13 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293057 6
EAN / GTIN 4067263201410
Réf. fabricant 293057 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l’arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 − 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.