• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk ⌀ d = 16 mm, WC/C, Firkant: 6mm

Art.-nr.: 293057 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Firkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 6 mm
Profil Firkant
L 13 mm
L1 40 mm
Tolerance + 0,08 til + 0,1 mm
⌀d 16 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Skæremateriale HM
Belægning WC/C
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 293057 6
EAN/GTIN 4067263201410
Producentnummer 293057 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilbearbejdning i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilholder nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter