{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 6 mm | |
profil | czworokątny | |
L | 10,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
tolerancja | od + 0,13 do + 0,16 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293053 6 | |
EAN / GTIN | 4045197947017 |