{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 6 mm | |
profiili | Nelikulma | |
L | 10,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranssi | +0,13...+0,16 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293053 6 | |
EAN / GTIN | 4045197947017 |