{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 6 mm | |
Profil | Pătrat | |
L | 10,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranţă | + 0,13 până la + 0,16 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293053 6 | |
EAN / GTIN | 4045197947017 |