Stemple sześciokątne metryczne ⌀ d = 16 mm, TiN, 6-kątne: 10mm

Nr art.: 293046 10
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
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Profil
6-kąt
średnica trzonka Ds
16 mm
Długość użytkowa L1
20 mm
Długość bijaka L2
40 mm
Tolerancja
+ 0,15 bis + 0,18 mm
Materiał skrawający
HM
Średnica wiercenia wstępnego
10,2 mm
Rozwartość klucza w systemie metrycznym SW
10 mm
Powłoka
TiN
Oznaczenie producenta
Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Długość całkowita L
59 mm
6-kąt SW
10 mm
Wykonanie chwytu
Trzpień walcowy
Rodzaj produktu
narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293046 10
EAN / GTIN 4045197946676
Numer producenta 293046 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 − 293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.