{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Profil | 6-kąt | |
| Tolerancja | + 0,16 bis + 0,19 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Średnica wiercenia wstępnego | 14,28 mm | |
| Rozwartość klucza w systemie metrycznym SW | 14 mm | |
| Powłoka | TiN | |
| Oznaczenie producenta | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Średnica zewnętrzna D | 16 | |
| Długość całkowita L | 59 mm | |
| Długość profilu tmax | 32 mm | |
| 6-kąt SW | 14 mm | |
| Wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 293046 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197946713 | |
| Numer producenta | 293046 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |