Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 16 mm, TiN, Hexagonal: 10mm

Réf.: 293046 10
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
96 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil forme hexagonale
Tolérance + 0,15 bis + 0,18 mm
Nuance de coupe Carbure
Diamètre de pré-perçage 10,2 mm
Ouverture de clé métrique SW 10 mm
Revêtement TiN
Référence fabricant Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Diamètre extérieur D 16
Longueur totale L 40 mm
Longueur de profil tmax 20 mm
Hexagonal SW 10 mm
Type de queue Queue cylindrique
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293046 10
EAN / GTIN 4045197946676
Réf. fabricant 293046 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 − 293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.