Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický ⌀ d = 16 mm, TiN, Šestihran: 10mm

Artiklové číslo: 293046 10
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Šestihran
Tolerance + 0,15 bis + 0,18 mm
Řezný materiál TK
Průměr předvrtání 10,2 mm
Rozměr klíče metrický SW 10 mm
Povlak TiN
Označení výrobce Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Vnější průměr D 16
Celková délka L 59 mm
Délka profilu tmax 20 mm
Šestihran SW 10 mm
Provedení stopky válcová stopka
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293046 10
EAN / GTIN 4045197946676
Číslo výrobce 293046 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 − 293079.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.