Držalo za pehanje profila, metrično ⌀ d = 8 mm, ⌀ držala DS: 12mm

Št. art.: 293020 12
Popust
275,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala DS 12 mm
L 38 mm
Dolžina držala Ls 35 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Vrsta držala Cilindrično držalo
Notranje hlajenje ne
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 293020 12
EAN/GTIN 4045197942081
Številka proizvajalca 293020 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Opomba:

  • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
  • Drugi priključki držala po ponudbi.