• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hållare för profildrivare metrisk ⌀ d = 8 mm, Skaftdiameter DS: 12mm

Art-nr.: 293020 12
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
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter DS 12 mm
L 38 mm
Skaftlängd Ls 35 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Skafttyp Cylindriskt skaft
Invändig nej
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 293020 12
EAN/GTIN 4045197942081
Tillverkarens nummer 293020 12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

CNC- och konventionella maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).
Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

Anmärkning:

  • Obs! Använd alltid lämplig kolv-⌀.
  • Andra skaftanslutningar på begäran.