{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Diametrul nominal d | 8 mm | |
| Diametru exterior D | 33 mm | |
| Diametru suport de plăcuțe D1 | 8 mm | |
| Diametrul arborelui Ds | 12 mm | |
| Lungimea tijei Ls | 35 mm | |
| Lungime cap L1 | 38 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 293020 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197942081 | |
| Număr producător | 293020 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |