Držač alata za izradu profila, metrički ⌀ d = 8 mm, ⌀ drške DS: 12mm

Artikl br.: 293020 12
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
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške DS (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške DS 12 mm
L 38 mm
Duljina drške Ls 35 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Vrsta drške Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 293020 12
EAN / GTIN 4045197942081
Broj proizvođača 293020 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

Dodatni pribor:

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.
Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

Napomena:

  • Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg ⌀.
  • Ostale vrste drški dostupni na upit.