• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmess. QuantuMike IP65, Zoll/Metrisch, 3-4″, bidirektionale Datenausgabe

Artikel-Nr.: 293-183-40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Betriebsdauer 4 000 h
IP Schutzart IP65
Serie QuantuMike
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messspindel 6,35 mm
Parallelität der Messflächen 2,032 µm
Ebenheit der Messflächen 0,305 µm
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung, Zoll 0,0001 Zoll
Schnittstelle Digimatic
Preset-Funktion ja
Ziffernhöhe 7,5 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen runde Messflächen
Messabweichung E MPE ±0,0001″ bzw. ±1 µm µm
Anzahl Messschrauben 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293-183-40
EAN / GTIN 4550501379748
Herstellernummer 293-183-40
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese IP-65 Bügelmessschraube bietet eine viermal schnellere Bewegung im Vergleich zu einer herkömmlichen Bügelmessschraube.
  • Sie bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnellere Messungen werden durch die Verwendung eines gröberen Gewindes erreicht, das die Spindel pro Trommelumdrehung um 2 mm vorschiebt.
  • Bidirektionale Kommunikation, beispielsweise die Parametrierung über einen PC (Digimatic S 1-Schnittstelle), ist möglich.
  • Der Ratschenmechanismus und das kompakte Design gewährleisten eine einfache Einhand- oder Ständerbedienung.
  • Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierungsplan.
  • GO/±NG-Beurteilung erfolgt durch Festlegen der oberen und unteren Toleranzen.
  • Annäherungsgeschwindigkeitswarnfunktion für zuverlässige Messungen.
  • Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2 Jahren (4 Stunden).
  • Hervorragende Genauigkeit gemäß EN ISO 3611 J MPE ±1 µm (Modell 0–25, 25–50 mm).
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzklasse IP-65) ermöglicht den Einsatz dieser Bügelmessschraube in Bearbeitungssituationen, in denen Kühlflüssigkeit verspritzt wird.
  • Eine Funktionssperre schützt das Display vor unbefugter Nutzung.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 293-183-30
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7.5 mm
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 2 Jahre
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • Datenausgabe: Digimatic S1
  • Ebenheit: 0.000012″
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR-2032
  • Funktionssperre: Ja
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0.0001″
  • HOLD: Ja
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Messbereich: 3 - 4
  • Messflächen: Hartmetallbestückt, präzisionsgeschliffen
  • Messkraft: 7-12
  • Messspindel: Mit Spindelfeststelleinrichtung, ∅ 6,35 mm, Spindelsteigung 2 mm
  • ON/OFF: Ja
  • Parallelität: 0.00008″
  • PRESET: Ja
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
  • Ziffernschrittwert: 0.00005″ / 0.001 mm

Lieferumfang:

Inklusive Box, Schlüssel, Einstellnormal, CR2032 Batterie, Herstellerprüfzertifikat

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb