Calibre de planchado digital. QuantuMike IP65, pulgadas/métrico, 3-4″, salida de datos bidireccional.

Número de artículo: 293-183-40
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Duración de funcionamiento 4.000 h
Clase de protección IP: IP65
Serie QuantuMike
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Paralelismo de las superficies de medición 2,032 µm
Planeidad de las superficies 0,305 µm
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Interfaz Digimatic
Función de preajuste sí
Altura de las cifras 7,5 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
Desviación de medición E MPE ±0,0001″ bzw. ±1 µm µm
Número de micrómetros 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 293-183-40
EAN / GTIN 4550501379748
Número del fabricante 293-183-40
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Este micrómetro IP-65 ofrece un movimiento cuatro veces más rápido que un micrómetro convencional.
  • Le ofrece las siguientes ventajas: Se consiguen mediciones más rápidas utilizando una rosca más gruesa que hace avanzar el husillo 2 mm por revolución del tambor.
  • Es posible la comunicación bidireccional, por ejemplo, la parametrización a través de un PC (interfaz Digimatic S 1).
  • El mecanismo de trinquete y el diseño compacto garantizan un manejo sencillo con una sola mano o de pie.
  • Equipado con una función de aviso para el programa de calibrado.
  • La evaluación GO/±NG se realiza definiendo las tolerancias superior e inferior.
  • Función de aviso de velocidad de aproximación para mediciones fiables.
  • Duración excepcional de la batería de 2 años (4 horas).
  • Excelente precisión según EN ISO 3611 J MPE ±1 µm (modelo 0-25, 25-50 mm).
  • Su excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP-65) permite utilizar este micrómetro en situaciones de mecanizado en las que se pulveriza refrigerante.
  • Un bloqueo de funciones protege la pantalla de usos no autorizados.

Característica:

  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Número de artículo antiguo: 293-183-30
  • Indicación: LCD, altura de cifras 7,5 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: Aproximadamente 2 años
  • Botones personalizados: Sí
  • Función de cálculo (con fórmula): Sí
  • Salida de datos: Digimatic S1
  • Planeidad: 0,000012″
  • Suministro de energía: 1 pila CR-2032
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • GO/+/-NG Clasificación: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,0001”
  • HOLD: Sí
  • Función de aviso de calibración: Sí
  • Rango de medición.: 3 - 4
  • Superficies de medición: Punta de carburo, rectificado de precisión
  • Fuerza de medición: 7-12
  • Husillo de medición: Con dispositivo de bloqueo del husillo, ∅ 6,35 mm, paso del husillo 2 mm.
  • ON/OFF: Sí
  • Paralelismo: 0,00008″
  • PREAJUSTE: Sí
  • Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado
  • Incremento numérico: 0,00005” / 0,001 mm

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave, patrón de ajuste, pila CR2032, certificado de prueba del fabricante.