{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Doba provozu | 4 000 h | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Řada | QuantuMike | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Souběžnost měřicích ploch | 2,032 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,305 µm | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Odečet, palce | 0,0001 palce | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Měřená hodnota záloha | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Odchylka měření E MPE | ±0,0001″ bzw. ±1 µm µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks |
| Katalogové číslo | 293-183-40 | |
| EAN / GTIN | 4550501379748 | |
| Číslo výrobce | 293-183-40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |