Diamentowa końcówka do wygładzania, promień wierzchołka: 0,2mm

Nr art.: 291410 0,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień wierzchołka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część zamienna lub akcesoria Część zamienna
Właściwości Anwendung: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Erreichbare Oberflaechenguete: Rz < 1 µm; Haertebereich: bis 65 HRC; Indexierung: 8-fach nutzbar; Material: Diamant; Spitzenradius: 0,2 mm
Część zamienna do Glattwalzwerkzeug
Oznaczenie producenta Diamant-Glättespitze
Kolor Srebrna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Glattwalzwerkzeug

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291410 0,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Zaleta:

Indeksacja umożliwia 8-krotne użycie diamentowych końcówek do wygładzania.
Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.

Zastosowanie:

Do obróbki materiałów do 65 HRC. Idealne rozwiązanie do obróbki powierzchni o złożonych konturach ciągłych.

Wskazówka:

Użyć największego możliwego promienia.
Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania są dostępne w dołączonej instrukcji eksploatacji.