Punta alisadora de diamante, Radio en punta: 0,2mm

Número de artículo: 291410 0,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio en punta (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza de repuesto o accesorio Pieza de repuesto
Características Anwendung: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Erreichbare Oberflaechenguete: Rz < 1 µm; Haertebereich: bis 65 HRC; Indexierung: 8-fach nutzbar; Material: Diamant; Spitzenradius: 0,2 mm
Pieza de repuesto para Glattwalzwerkzeug
Denominación del fabricante Diamant-Glättespitze
Color plateado
Contenido pieza única
Tipo de producto Glattwalzwerkzeug

Identificación y clasificación

Número de artículo 291410 0,2
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ventaja:

Mediante indexación, las puntas alisadoras de diamante se pueden usar 8 veces.
Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.

Aplicación:

Para el mecanizado de materiales de hasta 65 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.

Nota:

Utilizar el radio más grande posible.
Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas.