Diamant-Glättespitze, Spitzenradius: 0,2mm

Artikel-Nr.: 291410 0,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzenradius (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ersatzteil oder Zubehör Ersatzteil
Spezifika Anwendung: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Erreichbare Oberflaechenguete: Rz < 1 µm; Haertebereich: bis 65 HRC; Indexierung: 8-fach nutzbar; Material: Diamant; Spitzenradius: 0,2 mm
Ersatzteil für Glattwalzwerkzeug
Herstellerbezeichnung Diamant-Glättespitze
Farbe silber
Inhalt Einzelteil
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 291410 0,2
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Vorteil:

Mittels Indexierung können die Diamant-Glättespitzen 8-fach genutzt werden.
Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Werkstoffen bis zu 65 HRC. Ideal zur Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen.

Hinweis:

Größtmöglichen Radius verwenden.
Detaillierte Anwendungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der beiligenden Betriebsanleitung.