Pointes de galetage diamantées, Rayon de bec: 0,2mm

Réf.: 291410 0,2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon de bec (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de brunissage

Identification et classification

Référence article 291410 0,2
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Avantage(s):

L’indexation permet d’utiliser les pointes de lissage diamantées 8 fois.
Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.

Utilisation:

Pour l’usinage de matériaux jusqu’à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

Remarque(s):

Utiliser un rayon maximal.
Pour des recommandations d’utilisation détaillées, se reporter au manuel d’utilisation fourni.
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
Connectez-vous