{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część zamienna lub akcesoria | Część zamienna | |
| Właściwości | Anwendung: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Erreichbare Oberflaechenguete: Rz < 1 µm; Haertebereich: bis 65 HRC; Indexierung: 8-fach nutzbar; Material: Diamant; Spitzenradius: 1 mm | |
| Część zamienna do | Glattwalzwerkzeug | |
| Oznaczenie producenta | Diamant-Glättespitze | |
| Kolor | Srebrna | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Glattwalzwerkzeug |
| Numer artykułu | 291410 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |