Descriere:
Proiectare în conformitate cu DIN ISO 5749
Consumul ridicat de forță datorită formei convexe a mânerului (suprafețele/manerele sferice, adică ușor rotunjite, evită vârfurile de forță nefavorabile de tip punct. Astfel, forța este distribuită uniform pe palma mâinii))
Cu cap subțire, ideal pentru spații restrânse
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 63 - 65 HRC
Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit.
Caracteristică:
- Șanfrenare [inch]: cu
- Lățimea totală [mm]: 56 mm
- Înălțime totală [mm]: 23 mm
- Lungime totală [mm]: 185 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 26,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 25 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
- Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 25 mm
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu