180 mm-es erő oldalvágó, 2 komponensű fogantyúval

Cikkszám: 2910934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2910934
EAN / GTIN 4010886945179
Gyártó száma 2910934
L-szám L60160 5380

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5749 szerinti kialakítás
A domború nyélformának köszönhetően nagy erőfelhalmozódás (gömbölyű, azaz enyhén lekerekített felületek/nyelek elkerülése a kedvezőtlen, pontszerű erőcsúcsok kialakulásának. Az erő így egyenletesen oszlik el a tenyéren))
Vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Közepes keménységű dróthoz 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kiesett kovácsolt, olajban edzett és edzett.

Jellemző:

  • Ferde [inch]: a címen
  • Teljes szélesség [mm]: 56 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 185 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 26,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 25 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 25 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs