Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9, Typ: 16-18

Nr art.: 290400 16-18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Opakowanie Etui
Do otworów o średnicy min. 16 mm
Do otworów o średnicy maks. 18 mm
Dla dokładności pasowania JS9
Materiał skrawający HSS
Rodzaj produktu Przepychacz
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290400 16-18
EAN / GTIN 662600445003
Numer producenta 44500

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Wykonanie:

Asortyment przepychaczy HSS nr 290405 włącznie z niezbędnymi wkładkami nr 290410 i tulejami prowadzącymi nr 290415. Dostarczane w wysokiej jakości, stabilnym etui drewnianym umożliwiającym bezpieczne i przejrzyste przechowywanie.

Zawartość:

po jednym przepychaczu nr 290405: 16E1; 18E1
po jednej tulei prowadzącej nr 290415: Typ E1:
52; 54; 55; 56;
58; 60; 62; 65

Wskazówka:

  • tolerancje P9 i H9 dostarczane od producenta z dopłatą 15%
  • zestawy przepychaczy do obróbki w jednym przejściu - na zamówienie
  • PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe).