{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rozmiar gwintu d1 | M2,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | TX8 | |
| Długość nominalna L | 8 mm | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 0,82 Nm | |
| Kształt łba śruby | Łeb wpuszczany | |
| Skok gwintu P | 0,45 mm | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Min. zalecany moment dokręcania | 0,82 Nm |
| Numer artykułu | 290399 1 | |
| EAN / GTIN | 4051978821278 | |
| Numer producenta | 290399 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |