Upevňovací šroub, Typ: 1

Artiklové číslo: 290399 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX8
Jmenovitá délka L 8 mm
Doporučený utahovací moment max. 0,82 Nm
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Stoupání závitu P 0,45 mm
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Doporučený utahovací moment min. 0,82 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290399 1
EAN / GTIN 4051978821278
Číslo výrobce 290399 1