śruba mocująca, Typ: 2

Nr art.: 290399 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 10 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3,6 Nm
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Skok gwintu P 0,7 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Min. zalecany moment dokręcania 3,6 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290399 2
EAN / GTIN 4045197882134
Numer producenta 290399 2