Pričvrsni vijak, tip: 1

Artikl br.: 290399 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX8
Navoji M2,5
duljina D (L) 8 mm
Stezni moment 0,82 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290399 1
EAN / GTIN 4051978821278
Broj proizvođača 290399 1