{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Forma della testa della vite | Testa svasata | |
| Lunghezza nominale L | 8 mm | |
| Misura del filetto d1 | M2,5 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | TX8 | |
| Passo della filettatura | 0,45 mm | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Coppia di serraggio consigliata min. | 0,82 Nm | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 0,82 Nm |
| Artikelnummer | 290399 1 | |
| EAN/GTIN | 4051978821278 | |
| Producentnummer | 290399 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |