Nachschleifhalter, Typ: 6-8

Artikel-Nr.: 290398 6-8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Produktart Halter Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Durchmesser Schneidenträger D1 15 mm
Länge gesamt L 150 mm
Länge Kopf L1 50 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290398 6-8
EAN / GTIN 4045197882172
Herstellernummer 290398 6-8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Aluminium, mit praktischem Sechskantschaft zur einfachen Anwendung.

Verwendung:

Zum sicheren und einfachen Nachschleifen der Schneideinsätze mit einem Schleifstein.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 290336 – 290379.

Passend für:

Schneideinsatz Nr. 290360 − 290379: Gr. 6 – 8
Schneideinsatz Nr. 290336: Gr. 14; 17
Schneideinsatz Nr. 290346: Gr. 17