Držalo za naknadno brušenje 6-8

Št. art.: 290398 6-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
L1 50 mm
⌀ nosilca rezil D1 15 mm
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290398 6-8
EAN/GTIN 4045197882172

Opis

Izvedba:

Iz aluminija, s praktičnim 6-kotnim držalom za enostavno uporabo.

Uporaba:

Za varno in preprosto naknadno brušenje rezalnih vložkov z brusnim kamnom.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 290336290379.

Primerno za:

Garnitura rezil art. 290360290379: Vel. 6–8
Garnitura rezil art. 290336: Vel. 14; 17
Garnitura rezil art. 290346: Vel. 17
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico