Galąstuvo laikiklis, Tipas: 18-25

Prekės Nr.: 290398 18-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis Lviso 150 mm
L1 50 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 32 mm
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290398 18-25
EAN / GTIN 4045197882301
Gamintojo numeris 290398 18-25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš aliuminio, su praktišku šešiabriauniu kotu, paprastas naudojimas.

Paskirtis:

Kad būtų galima galąstuvu saugiai ir lengvai pagaląsti pjovimo galvutes.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 290336290379.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 290360290379: dyd. 18 – 25
Keičiama pjovimo galvutė Nr. 290336: Dyd. 38
Keičiama pjovimo galvutė Nr. 290346: Dyd. 45