Soporte reafilador, Tipo: 18-25

Número de artículo: 290398 18-25
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Diámetro del portacuchillas D1 32 mm
Longitud total L 150 mm
Longitud cabezal L1 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 290398 18-25
EAN / GTIN 4045197882301
Número del fabricante 290398 18-25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De aluminio, con mango hexagonal práctico para aplicación sencilla.

Aplicación:

Para el reafilado seguro y sencillo de insertos de corte con una piedra de rectificado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 290336290379.

Idóneo para:

Inserto de corte n.º 290360290379: Tam. 18 – 25
Inserto de corte n.º 290336: Tam. 38
Inserto de corte n.º 290346: Tam. 45