Tuleja mimośrodowa, ⌀D3: 40mm

Nr art.: 290393 40
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀D3 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D2 55 mm
L1 80 mm
L2 65 mm
do ⌀ Ds 32 mm
Rodzaj produktu Tuleja mimośrodowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290393 40
EAN / GTIN 4045197997227
Numer producenta 290393 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z zakresem regulacji maksymalnie ± 0,5 mm.
Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

Zastosowanie:

Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

Pasuje do:

Noże do dłutowania płytką skrawającą i uchwyty przepychaczy profilowych nr 290330290359.