Excentrické pouzdro, ⌀ D3: 40mm

Artiklové číslo: 290393 40
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D3 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průměr stopky Ds 32 mm
Průměr vnější D2 55 mm
Upínací průměr D3 40 mm
Celková délka L1 80 mm
Montážní délka L2 65 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290393 40
EAN / GTIN 4045197997227
Číslo výrobce 290393 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S rozsahem nastavení maximálně ± 0,5 mm.
Jeden dílek na stupnici odpovídá 0,03 mm.

Použití:

K jemnému seřízení držáků na obrábění drážek a profilů u soustruhů bez osy Y.

Vhodné pro:

Držák na obrážení drážek a profilů č. 290330 − 290359.