Excentrische bus, ⌀D3: 40mm

Artikelnummer: 290393 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀D3 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D2 55 mm
L1 80 mm
L2 65 mm
voor ⌀ Ds 32 mm
Producttype Excentrische bus

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290393 40
EAN/GTIN 4045197997227
Nummer fabrikant 290393 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbereik van maximaal ± 0,5 mm.
Een maatstreepje op de schaalverdeling komt overeen met 0,03 mm.

Toepassing:

Voor de fijnafstelling van spiebaan- en profielsteekhouders op draaibanken zonder y-as.

T.b.v.:

Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan