• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Excenterbøsning, ⌀ D3: 40mm

Art.-nr.: 290393 40
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
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D3 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D2 55 mm
L1 80 mm
L2 65 mm
til ⌀ Ds 32 mm
Produkttype Excenterbøsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290393 40
EAN/GTIN 4045197997227
Producentnummer 290393 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indstillingsområde på maks. ± 0,5 mm.
En delstreg på skalaen svarer til 0,03 mm.

Anvendelse:

Til finjustering af not- og profilstødholdere på drejemaskiner uden Y-akse.

Passer til:

Not- og profilstødholder nr. 290330290359.