Tuleja mimośrodowa, ⌀D3: 40Lmm

Nr art.: 290393 40L
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀D3 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do chwytu o średnicy Ds 32 mm
Średnica zewnętrzna D2 55 mm
Średnica mocowania D3 40 mm
Długość całkowita L1 95 mm
Długość montażowa L2 80 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290393 40L
EAN / GTIN 4045197997234
Numer producenta 290393 40L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z zakresem regulacji maksymalnie ± 0,5 mm.
Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

Zastosowanie:

Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

Pasuje do:

Noże do dłutowania płytką skrawającą i uchwyty przepychaczy profilowych nr 290330 − 290359.