Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 290200 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Wielkość uchwytu 16×16
Oznaczenie producenta Rändelfräswerkzeug universal
Średnica radełkowania d1 15 mm
Średnica otworu radełka d2 8 mm
Szerokość radełkowania b 4 mm
Min. zakres roboczy 3 mm
Maks. zakres roboczy 50 mm
Profil radełkowania RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290200 16
EAN / GTIN 4030741663734
Numer producenta 31002741
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.
Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.