{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcţie de tăiere | neutru | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Prindere pătrată | |
| Referinţă de prindere | 16×16 | |
| Denumirea producătorului | Rändelfräswerkzeug universal | |
| Diametru randalină d1 | 15 mm | |
| Diametru găurire randalină d2 | 8 mm | |
| Lăţime randalină b | 4 mm | |
| Zona de lucru min. | 3 mm | |
| Zona de lucru max. | 50 mm | |
| Profil randalină | RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA | |
| Anzahl Rändelräder | 1 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Suport de scule de randalinare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290200 16 | |
| EAN / GTIN | 4030741663734 | |
| Număr producător | 31002741 | |
| Producător/responsabil | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |