{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Wielkość uchwytu | 12×12 | |
| Oznaczenie producenta | Rändelfräswerkzeug universal | |
| Średnica radełkowania d1 | 15 mm | |
| Średnica otworu radełka d2 | 8 mm | |
| Szerokość radełkowania b | 4 mm | |
| Min. zakres roboczy | 3 mm | |
| Maks. zakres roboczy | 50 mm | |
| Profil radełkowania | RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia do radełkowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 290200 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741663710 | |
| Numer producenta | 31002740 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |