{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Rillediameter | 15 mm; 25 mm; 15 mm | |
| Rilleboringsdiameter | 8 mm | |
| Rouletteringsbredde | 4 mm | |
| Arbejdsområde min. | 3 mm | |
| Arbejdsområde maks. | 50 mm | |
| Rilleprofil | RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45° | |
| Rouletteringsudførelse | AA; BL 15°; BL 30°; BR 15°; BR 30° | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | neutral | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning | |
| Produkttype | rouletteringsværktøjsholder | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 290200 16 | |
| EAN/GTIN | 4030741663734 | |
| Producentnummer | 31002741 | |
| Producent/ansvarlig person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |