Fresa de moletear universal, Tamaño del mango: 16mm

Número de artículo: 290200 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte neutro
Lubricante refrigerante sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Sujeción cuadrada
Tamaño del asiento 16×16
Denominación del fabricante Rändelfräswerkzeug universal
Diámetro moleteado d1 15 mm
Diámetro del orificio moleteado d2 8 mm
Anchura moleta b 4 mm
Área de trabajo mín. 3 mm
Área de trabajo máx. 50 mm
Perfil moleteado RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA
Anzahl Rändelräder 1
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Soporte de herramienta de moleteado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 290200 16
EAN / GTIN 4030741663734
Número del fabricante 31002741
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.