Frez do radełkowania Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 12mm

Nr art.: 290198 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania
wersja neutralna
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Oznaczenie producenta
Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal
Średnica radełkowania d1
15 mm
Średnica otworu radełka d2
8 mm
Szerokość radełkowania b
4 mm
Min. zakres roboczy
3 mm
Maks. zakres roboczy
50 mm
Profil radełkowania
RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA
Anzahl Rändelräder
1
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu
Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290198 12
EAN / GTIN 4030741876264
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.
Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.