Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal, Schaftgröße: 12mm

Artikel-Nr.: 290198 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung
neutral
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Vierkantaufnahme
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
12 mm
Herstellerbezeichnung
Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal
Rändel-Durchmesser d1
15 mm
Rändelbohrungs-Durchmesser d2
8 mm
Rändelbreite b
4 mm
Arbeitsbereich min.
3 mm
Arbeitsbereich max.
50 mm
Rändelprofil
RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA
Anzahl Rändelräder
1
Schnittstelle
Trennstelle 1
Produktart
Rändelwerkzeug-Halter
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290198 12
EAN / GTIN 4030741876264
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.