Recéző marószerszám Hosszesztergálás, univerzális, Szárméret: 12mm

Cikkszám: 290198 12
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Recézési ⌀-höz d1 15 mm
Recézési szélességhez, b 4 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 8 mm
Működési tartomány 3 mm - 50 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar 299920 11
Termék fajtája Recéző szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 290198 12
EAN / GTIN 4030741876264
Gyártó/felelős személy Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.
Gyors szerszámbeállítás a beállító orsóval.
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek