• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Utensile portagodroni a fresare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 12mm

Codice art.: 290198 12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0120 mm
Diametro codolo 12 mm
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio neutro
Tipi di lavorazione Profilatura
Tipo di prodotto Supporto per utensili portagodroni
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290198 12
EAN / GTIN 4030741876264
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all’usura.
Regolazione rapida dell’utensile tramite mandrino di regolazione.
Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
Modello per torni automatici a fantina mobile